Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungshalter für Flachstecksicherungen ohne Abdeckung

Flachstecksicherungshalter ohne Abdeckung
FLSTESIHALT-ATO-O.ABDE-MAX30A

Art.-Nr. 05554002

EAN 4011231455503

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungshalter für Flachstecksicherungen ohne Abdeckung

Art.-Nr. 05554002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Inline-Ausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

ATO

Stromstärke max.

30 A

Kabelquerschnitt

3,3 mm²

Kabellänge

100 mm

Schutzart IP

IP 20

Entflammbar

Selbstverlöschend nach UL94 V0

Farbe Kabel

Orange

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen