Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungslasche für Trägerklammer

Sicherungslasche für Trägerklammer
SILA-TRGKLR-M16-VDS

Art.-Nr. 0862200011

EAN 4045727193242

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungslasche für Trägerklammer

Art.-Nr. 0862200011

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für M8, M10, M12 und M16

Cradle to Cradle®-zertifiziert


  • Aufwertung des Gebäudes durch schadstoffgeprüfte Materialien

  • Erweiterter Anwendungsbereich für GreenBuilding und Gebäudezertifizierungen nach LEED®, BREEAM® und DGNB


Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified® sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.

Hinweis

Bitte beachten! M16 ist lieferbar über Sonderbeschaffung.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Länge (L)

400 mm

Breite (B)

40 mm

Dicke (t)

3,0 mm

Lochdurchmesser (RL1)

12,5 mm

Lochdurchmesser 2 (RL2)

17,0 mm

Abstand 1 (A1)

14,5 mm

Abstand 2 (A2)

19 mm

Produktgewicht (per Stück)

356,320 g

Oberfläche

Verzinkt

Werkstoff

Stahlfeinblech, 1.0226

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen