Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahl A4, blank

DIN 7967 Edelstahl A4 blank
MU-SI-DIN7967-A4-SW30-M20

Art.-Nr. 030820

EAN 4049557776019

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsmutter DIN 7967, Edelstahl A4, blank

Art.-Nr. 030820

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde (D)

M20

Höhe (m1)

6 mm

Außenantrieb (s1)

SW30

DIN

7967

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen