Sicherungsmutter DIN 7967, Stahl, feuerverzinkt (TZN)
DIN 7967 Federstahl feuerverzinkt
MU-SI-6KT-DIN7967-FEDST-SW27-(TZN)-M18
Art.-Nr. 03169918
EAN 7321130012194
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnleitungAnziehen: Sicherungsmutter handfest aufschrauben, dann mit einem Schraubenschlüssel 1/4 bis 1/2 Umdrehung anziehen.
![]() | |
Passend für Schraubengewinde (D) | M18 |
Höhe (m1) | 5,5 mm |
Außenantrieb (s1) | SW27 |
DIN | 7967 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Feuerverzinkt |
RoHS-konform | Ja |