Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsmutter DIN 7967, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 7967 Federstahl verzinkt
MU-SI-6KT-DIN7967-FEDST-SW50-(A2K)-M33

Art.-Nr. 031633

EAN 4045727002704

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsmutter DIN 7967, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 031633

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde (D)

M33

Höhe (m1)

8 mm

Außenantrieb (s1)

SW50

DIN

7967

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen