Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsmutter DIN 7967, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

DIN 7967 Federstahl verzinkt
MU-SI-6KT-DIN7967-FEDST-SW55-(A2K)-M36

Art.-Nr. 031636

EAN 4038898543626

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsmutter DIN 7967, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 031636

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Schraubengewinde (D)

M36

Höhe (m1)

9 mm

Außenantrieb (s1)

SW55

DIN

7967

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen