Sicherungsmutter DIN 7967, Stahl, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 7967 Federstahl verzinkt
MU-SI-6KT-DIN7967-FEDST-SW65-(A2K)-M42
Art.-Nr. 031642
EAN 4045727328415
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
Passend für Schraubengewinde (D) | M42 |
Höhe (m1) | 11 mm |
Außenantrieb (s1) | SW65 |
DIN | 7967 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RoHS-konform | Ja |