Sicherungsplatte SIG
DIN 3015-1 SIG Stahl Zink/Nickel
SIPL-DIN3015-1-SIG-W3-GR3/3
Art.-Nr. 0599019303
EAN 4038898429654
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherungsplatte, DIN 3015-1, W3
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 3 |
Nenngröße nach DIN | 3 |
Länge (l3) | 47 mm |
Breite (b1) | 28 mm |
Innenbreite (B2) | 11,2 mm |
Dicke (s2) | 1 mm |
DIN | 3015-1 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |