Sicherungsplatte SIP
DIN 3015-2 SIP Stahl phosphatiert
SIPL-DIN3015-2-SIP-W2-GR6S/4
Art.-Nr. 0599029400
EAN 4045727002575
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sicherungsplatte, DIN3015-2, W2
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nenngröße | 6S |
Nenngröße nach DIN | 4 |
Länge (l3) | 116 mm |
Innenlänge (L 2) | 68 mm |
Breite (b1) | 45 mm |
Innenbreite (B2) | 17,2 mm |
Dicke (s2) | 10 mm |
DIN | 3015-2 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Phosphatiert |