Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsplatte SIV

DIN 3015-3 SIV Stahl Zink/Nickel
SIPL-DIN3015-3-SIV-W3-GR2-3D

Art.-Nr. 0599036203

EAN 4048539600717

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsplatte SIV

Art.-Nr. 0599036203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sicherungsplatte, DIN 3015-3, W3
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nenngröße

3D

Nenngröße nach DIN

3

Länge (l3)

45 mm

Breite (b1)

28 mm

Innenbreite (B2)

12,1 mm

Dicke (s2)

1 mm

DIN

3015-3

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Zink-Nickel

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen