Sicherungsring DIN 471, Federstahl
DIN 471 Stahl mechanisch verzinkt Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-A-(MZN)-20X1,2
Art.-Nr. 0438052012
EAN 4062855157458
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Regelausführung, mech. verzinkt (MZN) für Welle, Regelausführung
Zur sicheren Begrenzung der Bewegungsfreiheit – auch bei Drehbewegungen von Maschinenteilen an Wellen und Bohrungen auf ein vorher festgelegtes Maß.
- Hohe Druck-, Zug- und Stoßkräfte werden verwindungsfrei übertragen
- Übertragung großer Axialkräfte von dem andrückenden Maschinenteil auf die Nutwand
- Wellenringe können auch bei hoher Drehzahl eingesetzt werden
- Durch Verwendung der passenden Zange schnelle und sichere Demontage der Ringe
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Passend für Wellen | 20 mm | 
| Passend für Nutdurchmesser | 19 mm | 
| Innendurchmesser (d1) | 18,5 mm | 
| Außendurchmesser (d1) | 28,4 mm | 
| Augenbreite (a1) | 4,0 mm | 
| Breite (b1) | 2,6 mm | 
| Dicke (s1) | 1,2 mm | 
| Normen | DIN 471 | 
| Ausführung | Regelausführung | 
| Werkstoff | Stahl | 
| Oberfläche | Verzinkt | 
| RoHS-konform | Ja |