Sicherungsring DIN 471, Federstahl
DIN 471 Stahl mechanisch verzinkt Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-A-(MZN)-22X1,2
Art.-Nr. 0438052212
EAN 4046777688955
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Regelausführung, mech. verzinkt (MZN) für Welle, Regelausführung
Zur sicheren Begrenzung der Bewegungsfreiheit – auch bei Drehbewegungen von Maschinenteilen an Wellen und Bohrungen auf ein vorher festgelegtes Maß.
- Hohe Druck-, Zug- und Stoßkräfte werden verwindungsfrei übertragen
- Übertragung großer Axialkräfte von dem andrückenden Maschinenteil auf die Nutwand
- Wellenringe können auch bei hoher Drehzahl eingesetzt werden
- Durch Verwendung der passenden Zange schnelle und sichere Demontage der Ringe
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Wellen | 22 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 21 mm |
Innendurchmesser (d1) | 20,5 mm |
Außendurchmesser (d1) | 30,8 mm |
Augenbreite (a1) | 4,2 mm |
Breite (b1) | 2,8 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |