Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring DIN 471, Federstahl

DIN 471 Stahl mechanisch verzinkt Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-A-(MZN)-26X1,2

Art.-Nr. 0438052612

EAN 4046777689013

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring DIN 471, Federstahl

Art.-Nr. 0438052612

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Regelausführung, mech. verzinkt (MZN) für Welle, Regelausführung

Zur sicheren Begrenzung der Bewegungsfreiheit – auch bei Drehbewegungen von Maschinenteilen an Wellen und Bohrungen auf ein vorher festgelegtes Maß.


  • Hohe Druck-, Zug- und Stoßkräfte werden verwindungsfrei übertragen

  • Übertragung großer Axialkräfte von dem andrückenden Maschinenteil auf die Nutwand

  • Wellenringe können auch bei hoher Drehzahl eingesetzt werden

  • Durch Verwendung der passenden Zange schnelle und sichere Demontage der Ringe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

26 mm

Passend für Nutdurchmesser

24,9 mm

Innendurchmesser (d1)

24,2 mm

Außendurchmesser (d1)

35,5 mm

Augenbreite (a1)

4,5 mm

Breite (b1)

3,1 mm

Dicke (s1)

1,2 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Regelausführung

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen