Sicherungsring DIN 471
DIN 471 Federstahl phosph. schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-A-36X2,5
Art.-Nr. 043836 25
EAN 4045727604281
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schwere Ausführung, Federstahl, phosphatiert und geölt für Welle, schwere Ausführung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen | 36 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 34 mm |
Innendurchmesser (d1) | 33,2 mm |
Augenbreite (a1) | 5,6 mm |
Breite (b1) | 4 mm |
Dicke (s1) | 2,5 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
