Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring DIN 471

DIN 471 Federstahl phosph. schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-A-44X2,5

Art.-Nr. 043844 25

EAN 4057708842926

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring DIN 471

Art.-Nr. 043844 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 70 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwere Ausführung, Federstahl, phosphatiert und geölt für Welle, schwere Ausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

44 mm

Passend für Nutdurchmesser

41,5 mm

Innendurchmesser (d1)

40,5 mm

Augenbreite (a1)

6,6 mm

Breite (b1)

4,6 mm

Dicke (s1)

2,5 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Schwere Ausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen