Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring DIN 471

DIN 471 Federstahl phosph. schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-A-62X2,5

Art.-Nr. 043862 25
EAN 4038898009016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring DIN 471

Art.-Nr. 043862 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwere Ausführung, Federstahl, phosphatiert und geölt für Welle, schwere Ausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

62 mm

Passend für Nutdurchmesser

59 mm

Innendurchmesser (d1)

57,8 mm

Augenbreite (a1)

7,5 mm

Breite (b1)

6 mm

Dicke (s1)

2,5 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Schwere Ausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen