Sicherungsring DIN 471
DIN 471 Federstahl phosph. schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-A-95X4,0
Art.-Nr. 043895 4
EAN 4050642554177
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schwere Ausführung, Federstahl, phosphatiert und geölt für Welle, schwere Ausführung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen | 95 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 91,5 mm |
Innendurchmesser (d1) | 89,5 mm |
Augenbreite (a1) | 9,4 mm |
Breite (b1) | 8,6 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
