Sicherungsring DIN 471
DIN 471 Stahl verzinkt Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-A-(A3K)-25X1,2
Art.-Nr.
0438253
EAN 4045727020364
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Regelausführung, Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K) für Welle Regelausführung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Passend für Wellen | 25 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 23,9 mm |
Innendurchmesser (d1) | 23,2 mm |
Augenbreite (a1) | 4,4 mm |
Breite (b1) | 3 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |