Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring DIN 471

DIN 471 Stahl verzinkt Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-A-(A3K)-30X1,5

Art.-Nr. 043830 3
EAN 4046778700120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring DIN 471

Art.-Nr. 043830 3

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Regelausführung, Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K) für Welle Regelausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

30 mm

Passend für Nutdurchmesser

28.6 mm

Innendurchmesser (d1)

27.9 mm

Augenbreite (a1)

5 mm

Breite (b1)

3.5 mm

Dicke (s1)

1.5 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Regelausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen