Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring DIN 471, Stahl blank AS

DIN 471 Federstahl blank schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-AS-15X1,5

Art.-Nr. 043815 15

EAN 4045727020777

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring DIN 471, Stahl blank AS

Art.-Nr. 043815 15

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwere Ausführung für Welle Form AS
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

15 mm

Passend für Nutdurchmesser

14,3 mm

Innendurchmesser (d1)

13,8 mm

Augenbreite (a1)

4,8 mm

Breite (b1)

2,4 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Schwere Ausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen