Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring DIN 471, Stahl blank AS

DIN 471 Federstahl blank schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-AS-17X1,5

Art.-Nr. 043817 15

EAN 4045727289952

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring DIN 471, Stahl blank AS

Art.-Nr. 043817 15

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwere Ausführung für Welle Form AS
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

17 mm

Passend für Nutdurchmesser

16,2 mm

Innendurchmesser (d1)

15,7 mm

Augenbreite (a1)

5 mm

Breite (b1)

2,6 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Schwere Ausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen