Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring DIN 471, Stahl blank AS

DIN 471 Federstahl blank schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-AS-50X3,0

Art.-Nr. 043850 3

EAN 4047376220263

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring DIN 471, Stahl blank AS

Art.-Nr. 043850 3

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwere Ausführung für Welle Form AS
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

50 mm

Passend für Nutdurchmesser

47 mm

Innendurchmesser (d1)

45,8 mm

Augenbreite (a1)

8 mm

Breite (b1)

5,1 mm

Dicke (s1)

3 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Schwere Ausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen