Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring DIN 471, Stahl blank AS

DIN 471 Federstahl blank schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-AS-80X4,0

Art.-Nr. 043880 4

EAN 4038898588573

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring DIN 471, Stahl blank AS

Art.-Nr. 043880 4

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schwere Ausführung für Welle Form AS
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

80 mm

Passend für Nutdurchmesser

76,5 mm

Innendurchmesser (d1)

74,5 mm

Augenbreite (a1)

9,8 mm

Breite (b1)

7,4 mm

Dicke (s1)

4 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Schwere Ausführung

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen