Sicherungsring DIN 471, Stahl blank AS
DIN 471 Federstahl blank schwere Ausführung
SIRG-WL-DIN471-AS16X1,5
Art.-Nr. 043816 15
EAN 4038898781585
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schwere Ausführung für Welle Form AS
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen | 16 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 15,2 mm |
Innendurchmesser (d1) | 14,7 mm |
Augenbreite (a1) | 5 mm |
Breite (b1) | 2,5 mm |
Dicke (s1) | 1,5 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Schwere Ausführung |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
