Sicherungsring DIN 472
DIN 472 Zink-Lamellen Form J
SIRG-BO-DIN472-J-(FLZNNC)-115X4,0
Art.-Nr. 0439115409
EAN 4057709294779
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
J Zinklamellenüberzogen (FLZNNC) für Bohrung Form J
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 115 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 119 mm |
Außendurchmesser (d1) | 122 mm |
Augenbreite (a1) | 10,5 mm |
Breite (b1) | 9,3 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Ausführung | Regelausführung |
Form | J |
RoHS-konform | Ja |