Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring DIN 472

DIN 472 Zink-Lamellen Form J
SIRG-BO-DIN472-J-(FLZNNC)-140X4,0

Art.-Nr. 0439140409

EAN 4050642534438

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring DIN 472

Art.-Nr. 0439140409

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

J Zinklamellenüberzogen (FLZNNC) für Bohrung Form J
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

140 mm

Passend für Nutdurchmesser

144 mm

Außendurchmesser (d1)

147 mm

Augenbreite (a1)

11,2 mm

Breite (b1)

10,7 mm

Dicke (s1)

4 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen