Sicherungsring DIN 472
DIN 472 Zink-Lamellen Form J
SIRG-BO-DIN472-J-(FLZNNC)-160X4,0
Art.-Nr.
0439160409
EAN 4048539359592
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
J Zinklamellenüberzogen (FLZNNC) für Bohrung Form J
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 160 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 165 mm |
Außendurchmesser (d1) | 169 mm |
Augenbreite (a1) | 13 mm |
Breite (b1) | 11,6 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Ausführung | Regelausführung |
Form | J |
RoHS-konform | Ja |