Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring DIN 472

DIN 472 Zink-Lamellen Form J
SIRG-BO-DIN472-J-(FLZNNC)-170X4,0

Art.-Nr. 0439170409

EAN 4063274904241

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring DIN 472

Art.-Nr. 0439170409

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

J Zinklamellenüberzogen (FLZNNC) für Bohrung Form J
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

170 mm

Passend für Nutdurchmesser

175 mm

Außendurchmesser (d1)

179,5 mm

Augenbreite (a1)

13,5 mm

Breite (b1)

12,2 mm

Dicke (s1)

4 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen