Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring DIN 472

DIN 472 Zink-Lamellen Form J
SIRG-BO-DIN472-J-(FLZNNC)-24X1,2

Art.-Nr. 043924 129

EAN 4038898341222

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring DIN 472

Art.-Nr. 043924 129

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

J Zinklamellenüberzogen (FLZNNC) für Bohrung Form J
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

24 mm

Passend für Nutdurchmesser

25,2 mm

Außendurchmesser (d1)

25,9 mm

Augenbreite (a1)

4,3 mm

Breite (b1)

2,6 mm

Dicke (s1)

1,2 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen