Sicherungsring DIN 472
DIN 472 Zink-Lamellen Form J
SIRG-BO-DIN472-J-(FLZNNC)-290X5,0
Art.-Nr. 0439290509
EAN 4048539359721
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
J Zinklamellenüberzogen (FLZNNC) für Bohrung Form J
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 290 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 298 mm |
Außendurchmesser (d1) | 305 mm |
Augenbreite (a1) | 16,2 mm |
Breite (b1) | 16 mm |
Dicke (s1) | 5 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Ausführung | Regelausführung |
Form | J |
RoHS-konform | Ja |