Sicherungsring DIN 472
DIN 472 Zink-Lamellen Form J
SIRG-BO-DIN472-J-(FLZNNC)-30X1,2
Art.-Nr. 043930 129
EAN 4048539402052
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
J Zinklamellenüberzogen (FLZNNC) für Bohrung Form J
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 30 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 31,4 mm |
Außendurchmesser (d1) | 32,1 mm |
Augenbreite (a1) | 4,8 mm |
Breite (b1) | 3 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Ausführung | Regelausführung |
Form | J |
RoHS-konform | Ja |