Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring DIN 472

DIN 472 Zink-Lamellen Form J
SIRG-BO-DIN472-J-(FLZNNC)-47X1,75

Art.-Nr. 0439471759

EAN 4038898341635

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring DIN 472

Art.-Nr. 0439471759

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

J Zinklamellenüberzogen (FLZNNC) für Bohrung Form J
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

47 mm

Passend für Nutdurchmesser

49,5 mm

Außendurchmesser (d1)

50,5 mm

Augenbreite (a1)

6,4 mm

Breite (b1)

4,4 mm

Dicke (s1)

1,75 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen