Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring DIN 472

DIN 472 Zink-Lamellen Form J
SIRG-BO-DIN472-J-(FLZNNC)-50X2,0

Art.-Nr. 043950 209

EAN 4053478306415

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring DIN 472

Art.-Nr. 043950 209

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

J Zinklamellenüberzogen (FLZNNC) für Bohrung Form J
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Bohrungen

50 mm

Passend für Nutdurchmesser

53 mm

Außendurchmesser (d1)

54,2 mm

Augenbreite (a1)

6,5 mm

Breite (b1)

4,6 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

DIN 472

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Zink-Lamelle

Ausführung

Regelausführung

Form

J

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen