Sicherungsring DIN 472
DIN 472 Zink-Lamellen Form J
SIRG-BO-DIN472-J-(FLZNNC)-58X2,0
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Passend für Bohrungen | 58 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 61 mm |
Außendurchmesser (d1) | 62.2 mm |
Augenbreite (a1) | 6.9 mm |
Breite (b1) | 5.2 mm |
Dicke (s1) | 2 mm |
Normen | DIN 472 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Zink-Lamelle |
Ausführung | Regelausführung |
Form | J |
RoHS-konform | Ja |
Datenblätter(X)