Sicherungsring Form IL für Bohrung
Stahl blank Form IL
SIRG-BO-IL-28X1,2
Art.-Nr. 04392 28
EAN 4045727511022
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank, Form IL
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 28 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 29,4 mm |
Außendurchmesser (d1) | 30,1 mm |
Augenbreite (a1) | 4,9 mm |
Breite (b1) | 3 mm |
Dicke (s1) | 1,2 mm |
Normen | WN 439 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Form | JL |
RoHS-konform | Ja |