Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring Form IL für Bohrung

Stahl blank Form IL
SIRG-BO-IL-40X1,75

Art.-Nr. 04392 40

EAN 4045727605400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring Form IL für Bohrung

Art.-Nr. 04392 40

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank, Form IL
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

40 mm

Passend für Nutdurchmesser

42,5 mm

Außendurchmesser (d1)

43,5 mm

Augenbreite (a1)

7,2 mm

Breite (b1)

4 mm

Dicke (s1)

1,75 mm

Normen

WN 439

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Form

JL

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen