Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring Form IL für Bohrung

Stahl blank Form IL
SIRG-BO-IL-72X2,5

Art.-Nr. 04392 72
EAN 4024835477284

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring Form IL für Bohrung

Art.-Nr. 04392 72

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank, Form IL
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

72 mm

Passend für Nutdurchmesser

75 mm

Außendurchmesser (d1)

76,5 mm

Augenbreite (a1)

10,2 mm

Breite (b1)

6,4 mm

Dicke (s1)

2,5 mm

Normen

WN 439

Werkstoff

Federstahl

Oberfläche

Blank

Form

JL

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen