Sicherungsring Form IL für Bohrung
Stahl blank Form IL
SIRG-BO-IL-80X2,5
Art.-Nr. 04392 80
EAN 4024835477291
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank, Form IL
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 80 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 83,5 mm |
Außendurchmesser (d1) | 85,5 mm |
Augenbreite (a1) | 10,2 mm |
Breite (b1) | 7 mm |
Dicke (s1) | 2,5 mm |
Normen | WN 439 |
Werkstoff | Federstahl |
Oberfläche | Blank |
Form | JL |
RoHS-konform | Ja |