Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring Form JV für Bohrung

Stahl blank Form JV
SIRG-BO-JV-26X1,2

Art.-Nr. 04391 26
EAN 4038898758532

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring Form JV für Bohrung

Art.-Nr. 04391 26

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank, Form JV
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

26 mm

Passend für Nutdurchmesser

27.2 mm

Außendurchmesser (d1)

27.9 mm

Augenbreite (a1)

3.0 mm

Breite (b1)

3 mm

Dicke (s1)

1.2 mm

Normen

WN 439

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

JV

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen