Sicherungsring Form JV für Bohrung
Stahl blank Form JV
SIRG-BO-JV-35X1,5
Art.-Nr.
04391 35
EAN 4045727097441
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank, Form JV
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 35 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 37 mm |
Außendurchmesser (d1) | 37.8 mm |
Augenbreite (a1) | 3.4 mm |
Breite (b1) | 3.4 mm |
Dicke (s1) | 1.5 mm |
Normen | WN 439 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | JV |
RoHS-konform | Ja |