Sicherungsring Form JV für Bohrung
Stahl blank Form JV
SIRG-BO-JV-45X1,75
Art.-Nr.
04391 45
EAN 4038898588511
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl blank, Form JV
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Bohrungen | 45 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 47.5 mm |
Außendurchmesser (d1) | 48.5 mm |
Augenbreite (a1) | 4.2 mm |
Breite (b1) | 4.2 mm |
Dicke (s1) | 1.75 mm |
Normen | WN 439 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | JV |
RoHS-konform | Ja |