Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring Form JV für Bohrung

Stahl blank Form JV
SIRG-BO-JV-50X2,0

Art.-Nr. 04391 50
EAN 4024835531825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring Form JV für Bohrung

Art.-Nr. 04391 50

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank, Form JV
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

50 mm

Passend für Nutdurchmesser

53 mm

Außendurchmesser (d1)

54.2 mm

Augenbreite (a1)

5.2 mm

Breite (b1)

5.2 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

WN 439

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

JV

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen