Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring Form JV für Bohrung

Stahl blank Form JV
SIRG-BO-JV-65X2,5

Art.-Nr. 04391 65
EAN 4024835477109

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring Form JV für Bohrung

Art.-Nr. 04391 65

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl blank, Form JV
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Bohrungen

65 mm

Passend für Nutdurchmesser

68 mm

Außendurchmesser (d1)

69.2 mm

Augenbreite (a1)

5.7 mm

Breite (b1)

5.7 mm

Dicke (s1)

2.5 mm

Normen

WN 439

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

JV

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen