Sicherungsring
DIN 471 Edelstahl blank Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-1.4122-D16X1,0
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Welle DIN 471, Edelstahl, Regelausführung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen | 16 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 15,2 mm |
Innendurchmesser (d1) | 14,7 mm |
Augenbreite (a1) | 3,7 mm |
Breite (b1) | 2,2 mm |
Dicke (s1) | 1 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4122 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |