Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring

DIN 471 Edelstahl blank Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-1.4122-D33X1,5

Art.-Nr. 04890133

EAN 4053478158557

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring

Art.-Nr. 04890133

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Welle DIN 471, Edelstahl, Regelausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

33 mm

Passend für Nutdurchmesser

31,3 mm

Innendurchmesser (d1)

30,5 mm

Augenbreite (a1)

5,2 mm

Breite (b1)

3,7 mm

Dicke (s1)

1,5 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Regelausführung

Werkstoff

Edelstahl, 1.4122

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen