Sicherungsring
DIN 471 Edelstahl blank Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-1.4122-D34X1,5
Art.-Nr.
04890134
EAN 4058794513257
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Welle DIN 471, Edelstahl, Regelausführung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen | 34 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 32.3 mm |
Innendurchmesser (d1) | 31.5 mm |
Augenbreite (a1) | 5.4 mm |
Breite (b1) | 3.8 mm |
Dicke (s1) | 1.5 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Edelstahl, 1.4122 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |