Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring

DIN 471 Edelstahl blank Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-1.4122-D60X2,0

Art.-Nr. 04890160

EAN 4058794513202

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring

Art.-Nr. 04890160

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Welle DIN 471, Edelstahl, Regelausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Passend für Wellen

60 mm

Passend für Nutdurchmesser

57 mm

Innendurchmesser (d1)

55,8 mm

Augenbreite (a1)

7,4 mm

Breite (b1)

5,8 mm

Dicke (s1)

2 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Regelausführung

Werkstoff

Edelstahl, 1.4122

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen