Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring

DIN 471 Edelstahl blank Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-1.4310-D115X4,0

Art.-Nr. 048901115
EAN 4055375183083

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring

Art.-Nr. 048901115

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für Welle DIN 471, Edelstahl, Regelausführung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

115 mm

Passend für Nutdurchmesser

111 mm

Innendurchmesser (d1)

108 mm

Augenbreite (a1)

10,6 mm

Breite (b1)

9,8 mm

Dicke (s1)

4 mm

Normen

DIN 471

Ausführung

Regelausführung

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4310

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen