Sicherungsring
DIN 471 Edelstahl blank Regelausführung
SIRG-WL-DIN471-1.4310-D125X4,0
Art.-Nr. 048901125
EAN 4049557665214
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Welle DIN 471, Edelstahl, Regelausführung
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Wellen | 125 mm |
Passend für Nutdurchmesser | 121 mm |
Innendurchmesser (d1) | 118 mm |
Augenbreite (a1) | 11,4 mm |
Breite (b1) | 10,4 mm |
Dicke (s1) | 4 mm |
Normen | DIN 471 |
Ausführung | Regelausführung |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4310 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |