Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sicherungsring Welle DIN 471 Stahl blank Regelausführung Original Seeger

DIN 471 Stahl blank Regelausführung orig. Seeger
SIRG-WL-DIN471-A-MF-12X1

Art.-Nr. 0438654121

EAN 4046777689853

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sicherungsring Welle DIN 471 Stahl blank Regelausführung Original Seeger

Art.-Nr. 0438654121

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Passend für Wellen

12 mm

Passend für Nutdurchmesser

11,5 mm

Innendurchmesser (d1)

11 mm

Außendurchmesser (d1)

19 mm

Augenbreite (a1)

3,3 mm

Breite (b1)

1,8 mm

Dicke (s1)

1 mm

Normen

DIN 471

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen